TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
送りねじ式ステージ XY軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63044714
品番
EFSXY40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,010
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
送りねじ式で、0.5mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
質量(g)
154
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプ
XYステージ
幅(mm)
40
奥行(mm)
40
厚さ(mm)
30
移動方向
XY軸2方向
ステージ寸法(mm)
40×40
移動量(mm)
±7
真直度(μm)
50
平行度(μm)
運動時:50
耐荷重(N)
水平:27.4
用途
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
トラスコ品番
208-2567
アズワン品番
64-8499-82