パラレルブロックセット(平行台) 14組セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63044906 品番PB128
参考基準価格(税別)¥71,340 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。
持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。

用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。 トラスコ品番208-3136 セット内容ケース、フラットタイプ14種類各2個1組 材質/仕上S45C 質量(kg)10.7 寸法(平行台)10×14×150、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150 硬度HRC48〜53 アズワン品番64-8631-76
注意
※セット制作上各サイズの単品販売は不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする