TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
回転ステージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63044915
品番
EGBR40
参考基準価格(税別)
¥42,130
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
大きく角度調整後、マイクロメータヘッドを使用した微調整が可能な回転ステージです。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途
カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
トラスコ品番
208-1092
幅(mm)
53
厚さ(mm)
20
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
質量(g)
100
タイプ
回転ステージ
奥行(mm)
51
アズワン品番
64-8499-62
耐荷重(N)
水平:9.8
ステージ寸法(mm)
Φ40
移動方向
360°回転
移動量
360°