TRUSCO
TRUSCOの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TRUSCOの マイクロメーター
TRUSCOの アナログ外側マイクロメータ
標準外側マイクロメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63044967
品番
TMC-0025
参考基準価格(税別)
¥7,340
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
フレームは塗装仕上げです。
測定面は超硬チップ付です。
用途
外側寸法の測定に。
トラスコ品番
207-4355
材質/仕上
フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
150
測定範囲(mm)
0〜25
最小表示(mm)
0.01
測定面形状
標準タイプ(超硬合金チップ付)
器差(μm)
±4
定圧装置
ラチェットストップ
アズワン品番
64-8728-30