TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 装置組込み周辺用品
ラックピニオン式ステージ X軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63045335
品番
RPX90
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
質量(g)
310
材質/仕上
主材料:アルミ合金
タイプ
Xステージ
ステージ寸法(mm)
40×90
移動量(mm)
±30
真直度(mm)
0.05
平行度(mm)
運動時:0.06
耐荷重(N)
水平:39.2
用途
カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
トラスコ品番
207-6441
アズワン品番
64-8664-13
注意
※ベース板別売りです。