曜日別特売
TLX1 工作顕微鏡用レンズ 対物レンズ TRUSCO 63045606

TLX1 工作顕微鏡用レンズ 対物レンズ TRUSCO 63045606
TLX1 工作顕微鏡用レンズ 対物レンズ TRUSCO 63045606

工作顕微鏡用レンズ 対物レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番64-8727-05
内容量1個注文コード63045606品番TLX1
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

工作顕微鏡用の対物レンズです。

質量(g)400倍率(倍)1焦点距離(mm)83.0作動距離(mm)165仕様N.A.:0.03、分離能:10.11μmトラスコ品番207-3034アズワン品番64-8727-05
注意
※N.A(. Numerical Aperture):開口数、レンズの性能(分解能、明るさ、焦点深度)を決める指標の1つで、N.A.が大きいほど分解能が高く、明るい像、狭い焦点深度になります。
※分解能の数値は計算値です。
※視野数:接眼レンズで観察できる対物レンズの像の範囲(直径)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする