ワンハンド脱着型 エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63045676 品番 TTL10-02
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。

呼び径(B)R1/4 適合チューブ外径D(Φmm)10 トラスコ品番207-7692 接続口径R1/4 材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS 質量(g)13.7 アズワン品番64-8748-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする