TRUSCO
TRUSCOの 継手・パイプ
TRUSCOの 継手
TRUSCOの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ワンハンド脱着型 エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63045719
品番
TTL6-02
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
呼び径(B)
R1/4
適合チューブ外径D(Φmm)
6
トラスコ品番
207-7696
接続口径
R1/4
材質/仕上
本体:PBT、接続口:SUS
質量(g)
12.1
アズワン品番
64-8749-03
商品豆知識
配管工事を支える補助部材