TRUSCO
TRUSCOの 継手・パイプ
TRUSCOの 継手
TRUSCOの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ワンハンド脱着型 エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
R1/4
適合チューブ外径D(Φmm)
8
注文コード
63045737
品番
TTL8-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
呼び径・適合チューブ外径D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
呼び径(B)
R1/4
適合チューブ外径D(Φmm)
8
トラスコ品番
207-7699
接続口径
R1/4
材質/仕上
本体:PBT、接続口:SUS
質量(g)
13
商品豆知識
配管工事を支える補助部材