ブレードホース(直治郎カット対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63045999 品番 TB-1522-1
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
最長99mまでカット可能です。

質量(g)260 材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 長さ(m)1 内径(mm)15 外径(mm)22 使用圧力(MPa)1.0 許容曲げ半径(mm)105以上 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)1.0 クリア 全長(m)1 用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 トラスコ品番208-3972 アズワン品番64-8713-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする