TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの ブレードホース
ブレードホース(直治郎カット対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63046035
品番
TB-915-2
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
最長99mまでカット可能です。
質量(g)
286
材質/仕上
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
長さ(m)
2
内径(mm)
9
外径(mm)
15
使用圧力(MPa)
1.0
許容曲げ半径(mm)
65以上
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1.0
色
クリア
全長(m)
2
用途
工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
トラスコ品番
208-3978
アズワン品番
64-8713-50