曜日別特売
TH50B 固定滑車 横型 TRUSCO 63046236

固定滑車 横型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63046236品番TH50B
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

シンプルで安価な固定滑車です。
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。

用途
荷役搬送作業やロープガイドとして。
使用ロープ径(mm)最大8車数1車輪径(Φmm)50トラスコ品番194-8937材質/仕上スチール質量(g)380基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)32寸法B(mm)100寸法C(mm)58アズワン品番64-8723-39軸受種類(シーブ軸受)ベアリング使用荷重(kN)1.25
注意
※十分強度のあるところへ確実に取り付けて下さい。
※電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング入りをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする