WPB540GY 防水スタッフバック TRUSCO 63046324 WPB540GY 防水スタッフバック TRUSCO 63046324 WPB540GY 防水スタッフバック TRUSCO 63046324 WPB540GY 防水スタッフバック TRUSCO 63046324

防水スタッフバック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63046324 品番WPB540GY
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

中に濡れたもの、あるいは濡らしたくないものを入れて、上部を2〜3回巻き、左右のバックルを差し込み使用します。
防水生地を使用し、縫い目にシームテープ処理を施しているので水が漏れません。
ブーツが入る程度の大きさです。

トラスコ品番207-7372 幅(mm)450 材質/仕上本体生地:ポリエステル(PE)、バックル:樹脂 グレー 高さ(mm)540 質量(g)72 アズワン品番64-8773-52
注意
※完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする