※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォールユニットWUN型・引出しユニット・バンラック[[R上]]ケース用引出し 導電タイプ用仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63046349 品番ML-2DS
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
用途MM-2D、ML-2D用仕切り板 トラスコ品番206-6145 適合機種MM-2D、ML-2D 材質AS樹脂 幅(mm)262 厚さ(mm)4 高さ(mm)108 質量(g)88 アズワン品番64-8610-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする