※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの コーナプレート式キャスター
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63046428
品番
TNCC-65
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
コーナーに簡単に取り付け可能です。
車輪径D(Φmm)
65
車輪幅(mm)
25
用途
各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。
トラスコ品番
207-6460
形状
自在式
材質/仕上
金具:スチール 、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:黒ナイロン
質量(g)
382
許容荷重(daN[kgf])
70[71.4]
取付高H(mm)
85
取付穴径P(mm)
8.8
取付座A×B×C(mm)
160×72×58
取付座A(mm)
160
アズワン品番
64-8730-55
取付座B(mm)
72
取付ピッチX×Y×Z(mm)
139×55×42
キャスタータイプ
プレート式、コーナーキャスター黒ナイロン車65径自在式