※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNCCB-65 コーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 TRUSCO 63046455 TNCCB-65 コーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 TRUSCO 63046455

コーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63046455 品番 TNCCB-65
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

コーナーに簡単に取り付け可能です。

車輪径D(Φmm)65 車輪幅(mm)25 用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。 トラスコ品番207-6464 形状自在式(ストッパー付) 材質/仕上金具:スチール 、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:黒ナイロン 質量(g)417 許容荷重(daN[kgf])70[71.4] 取付高H(mm)85 取付穴径P(mm)8.8 取付座A×B×C(mm)160×72×58 取付座A(mm)160 アズワン品番64-8730-03 取付座B(mm)72 取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42 キャスタータイププレ-ト式、コーナーキャスター黒ナイロン車65径自在ストッパー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする