※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPWE-75 プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO 63047733 TPWE-75 プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO 63047733

プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63047733 品番 TPWE-75
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。

車輪径(Φmm)75 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55 取付高(mm)99 用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 トラスコ品番206-8693 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ グレ- 質量(g)354 車輪幅(mm)59 許容荷重(daN[kgf])100[102] 取付高H(mm)99 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)70 アズワン品番64-8734-26 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする