TJS65 重量物用ポリエステルバンド(手締用) TRUSCO 63047837 TJS65 重量物用ポリエステルバンド(手締用) TRUSCO 63047837 TJS65 重量物用ポリエステルバンド(手締用) TRUSCO 63047837 TJS65 重量物用ポリエステルバンド(手締用) TRUSCO 63047837 TJS65 重量物用ポリエステルバンド(手締用) TRUSCO 63047837

重量物用ポリエステルバンド(手締用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63047837 品番 TJS65
参考基準価格(税別)¥16,640 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ポロエステルのバンドです。
帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。
高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。
衝撃を緩和します。
貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。

幅(mm)19 長さ(m)600 厚さ(mm)1.5 引張強度(kg)900 ナチュラル 用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。 トラスコ品番207-7196 材質/仕上ポリエステル 質量(kg)10 紙管内径(mm)200 アズワン品番64-8724-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする