TEXS-61325BK 吸盤付きテープカッター 部品 TRUSCO 63047873 TEXS-61325BK 吸盤付きテープカッター 部品 TRUSCO 63047873 TEXS-61325BK 吸盤付きテープカッター 部品 TRUSCO 63047873 TEXS-61325BK 吸盤付きテープカッター 部品 TRUSCO 63047873

吸盤付きテープカッター 部品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63047873 品番TEXS-61325BK
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

吸盤で卓上に固定するため、通常品より軽く、工場、オフィスや店舗、家庭に最適です。
ステンレスブレードで良い切れ味です。
テープ幅25mmまで、巻芯径25mmまたは76mmのテープに対応します。

適合テープ幅(mm)25 適合テープ外径(Φmm)56/105 本体へのセット数1 材質(刃)ステンレス 質量(g)376 ブラック トラスコ品番207-3128 材質ABS樹脂 最大テープ幅(mm)25 アズワン品番64-8720-24 最大テープ外径(Φmm)56/105
注意
※テープは別売です。
※吸盤を外す場合に付属のカードか名刺等固めのカードで底面に差してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする