TRUSCO
TRUSCOの ストレッチフィルム
TRUSCOの ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
軽量ストレッチフィルムホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63047889
品番
TSH-7608
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
セットでも、ハンドル一方のみでも使用可能です。
ブレーキ機能付きで、グリップを押すことでブレーキがかけられます。
500g未満の軽量で、使用感抜群です。
トラスコ品番
207-6132
材質/仕上
本体:台座:ナイロン、コア:ポリプロピレン(PP)、グリップ:ゴム
質量(g)
454
本体寸法(mm)奥行
96
本体寸法(mm)高さ
205
本体寸法(mm)幅
220
アズワン品番
64-8745-83
繰り返し・詰め替え
対応