重高荷重用キャスター 固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63047925 品番 HR/HM150650RPCI-TG
参考基準価格(税別)¥19,780 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。

車輪径(Φmm)152 取付高(mm)191 用途搬送機器、運搬具 等 トラスコ品番207-7223 材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)3.7 車輪幅(mm)64 取付穴径P(mm)M10 アズワン品番64-8556-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする