TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの フタ
THC型コンテナ THC-04B用フタ グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63047995
品番
THC-04BF-GY
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
用途
小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。
適合
THC-04B
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
306×215×27
色
グレー
トラスコ品番
207-4025
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
155
アズワン品番
64-8723-68
外寸法・幅(mm)
306
外寸法・高さ(mm)
27
外寸法・奥行(mm)
215