TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの フタ
THC型コンテナ THC-07A用フタ グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63048004
品番
THC-07AF-GY
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
用途
小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。
適合
THC-07A
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
366×253×30
色
グレー
トラスコ品番
207-4026
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
243
アズワン品番
64-8723-70
外寸法・幅(mm)
366
外寸法・高さ(mm)
30
外寸法・奥行(mm)
253