TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの フタ
THC型コンテナ THC-13B、24B用フタ グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63048013
品番
THC-1324BF-GY
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
用途
小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。
適合
THC-13B,THC-24N
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
446×306×32
色
グレー
トラスコ品番
207-4083
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
395
アズワン品番
64-8723-72
外寸法・幅(mm)
446
外寸法・高さ(mm)
32
外寸法・奥行(mm)
306