TRUSCO
THC型コンテナ THC-16A、23A、35A用フタ グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
63048029
品番
THC-1623AF-GY
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。
適合
THC-16A,THC-23A,THC-35A
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
519×363×35
色
グレー
トラスコ品番
207-4027
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
587
アズワン品番
64-8723-74
外寸法・幅(mm)
519
外寸法・高さ(mm)
35
外寸法・奥行(mm)
363