TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの フタ
THC型コンテナ THC-44B、64B用フタ グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63048038
品番
THC-4464BF-GY
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。
適合
THC-44B,THC-64B
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
625×443×35
色
グレー
トラスコ品番
207-4084
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
880
アズワン品番
64-8723-50
外寸法・幅(mm)
625
外寸法・高さ(mm)
35
外寸法・奥行(mm)
443