TRUSCO
TRUSCOの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
TRUSCOの PPバンド(自動梱包機用)
紙紐製の梱包バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63048467
品番
PB120-1000
参考基準価格(税別)
¥23,550
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
半自動梱包機に使える紙紐製のバンドです。
紙紐に水溶性の接着剤が含浸されていて、半自動機の熱で接着します。
廃棄の際に分別が容易になります。
プラスチックの削減をして環境対応を推進します。
用途
PP製バンドの代替として
トラスコ品番
207-8916
幅(mm)
12
厚さ(mm)
約1.2
材質/仕上
紙紐
質量(kg)
10.8
色
クラフト色
長さ(m)
1000
引張強度(kg)
約70
破断伸度(%)
約4.4
アズワン品番
64-8633-33