PTPT200 プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCO 63048494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTPT200 プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCO 63048494
PTPT200 プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCO 63048494
PTPT200 プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCO 63048494
PTPT200 プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCO 63048494

プチプチ長尺物梱包用チューブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)200
内容量1巻注文コード63048494品番PTPT200
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。

用途
長尺材料の保護用に。
長尺製品の出荷用梱包材として。
緩衝材として。
材質ポリエチレン(PE)幅(mm)200長さ(m)42空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10構造2層トラスコ品番206-7148厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)質量(kg)0.8透明筒径(Φmm)約125アズワン品番64-8652-58再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63048476
2023-05-01
用途: パイプの梱包
製造業

プチプチが内側にあるものがよかったのですが、とりあえずこの商品でなんとか補います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする