DBB-S 段ボール製 A4収納ボックス 本体 TRUSCO 63048598 DBB-S 段ボール製 A4収納ボックス 本体 TRUSCO 63048598 DBB-S 段ボール製 A4収納ボックス 本体 TRUSCO 63048598 DBB-S 段ボール製 A4収納ボックス 本体 TRUSCO 63048598

段ボール製 A4収納ボックス 本体

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63048598 品番 DBB-S
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックスです。
組立タイプで収納場所をとらないため、書庫内の管理に便利です。
素材が紙のため廃棄しやす商品です。
シンプルなデザインで保管場所の景観を邪魔しません。

用途
書庫内の管理用に。
オフィス内の整理整頓用のボックスとして。
宅配サイズ80サイズ 3辺合計(cm)73.1 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)345×282×104 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)329×266×95 トラスコ品番207-4971 形状その他 質量(g)187 入数(枚)1 内寸奥行(mm)329 内寸幅(mm)266 アズワン品番64-8481-69 外寸法・幅(mm)282 外寸法・高さ(mm)104 外寸法・奥行(mm)345 内寸高さ(mm)95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
書類保管
自動車・二輪車・自転車関連業

A4ホルダーごと入れることができとても便利です。
ダンボールの強度はで書類を半分ぐらい入れて持ち上げると横が
折れ曲がる感じがするので底を支えて持ち上げたほうがいいです。
説明をよく読まなかったのが悪いのですが蓋は別売です。
画像ではセットみたいに映っているので注意してください。

対象商品:
63048589
2023-05-23
用途:
書類ケース
建設業・工事業

程よい大きさなので、1か月保存で破棄する書類を入れる為に
2箱購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする