ネット緩衝材(シート状) ロールタイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63048616 品番 NKSL7-300X25000
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ネット型の網目が粗い梱包用シートです。
一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。
ロール型のため、お好みの長さでカットとしてお使いください。

用途
割れ物や異形物の緩衝包装などに。
りんごや梨などの梱包用シートとして。
材質発泡ポリエチレン トラスコ品番207-8293 厚さ(mm)7 質量(g)650 幅(mm)300 長さ(m)25 アズワン品番64-8621-09

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63048607
2023-12-20
用途:
宅配による出荷時
農・林・水産業

生椎茸の宅配なのでで水分吸収力があるといいなと思った

対象商品:
63048607
2022-07-18
用途:
果樹の梱包
ラ・ピアンタジョーネ 様 (農・林・水産業)

とても使いやすいです。注文から速く届くし重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする