TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 足場台
アルミ製折りたたみ式作業台専用上枠手すり 専用上枠手すり
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
63048625
品番
WDT-UT
参考基準価格(税別)
¥15,050
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アルミ作業台WDTシリーズ専用の上枠手すりです。
質量(kg)
1.3
用途
オフィス・店舗などの作業に。
トラスコ品番
194-8987
適合機種
WDT-50、WDT-75、WDT-100
材質
アルミ合金
材質/仕上
アルミ合金
アズワン品番
64-8771-82