TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
コバンザメ樹脂ボックス(斜めタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63048659
品番
KBZ-NNM
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途
小物工具・筆記用具の収納と管理。
トラスコ品番
194-8998
幅(mm)
57
材質/仕上
本体:ポリカーボネート、マグネットシート
色
透明
高さ(mm)
162
質量(g)
234
奥行(mm)
100
最大積載量(kg)
1/本
アズワン品番
64-8575-09
最大積載量(kg/個)
1