TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パネリーナオプション ファイルホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63048668
品番
TUR-FHL
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです
書類やファイルなどの一時保管や管理に最適です。
質量(kg)
1.53
材質/仕上
スチール
幅(mm)
384
奥行(mm)
105.6
高さ(mm)
168
最大積載量(kg/個)
2
積載均等耐荷重(kg)
2
取付ピッチ(mm)
175
用途
書類やファイルなどの収納
トラスコ品番
207-3569
アズワン品番
64-8754-51