曜日別特売
TWSP4P9S1WT 玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付 TRUSCO 63048756

玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セットロープ径(Φmm)9全長(m)1.0注文コード63048756品番TWSP4P9S1WT
参考基準価格(税別)¥57,630販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。

用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。質量(kg)4.2使用荷重(t)(4本吊り)吊り角度60度以内 1.57全長(m)1.0ロープ径(Φmm)9外径(mm)11(被覆)黄透明トラスコ品番216-8587材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキアズワン品番64-8755-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする