GZLT-5050YB ギザギザラインテープ TRUSCO 63048878 GZLT-5050YB ギザギザラインテープ TRUSCO 63048878

ギザギザラインテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63048878 品番 GZLT-5050YB
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

三角形のギザギザが入った、注意喚起の効果が高いテープです。
はく離紙が付いており、施工性に優れています。

用途
工場や倉庫などの区画ラインに
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
危険表示、取手、段差などの目印に。
イエロー/ブラック テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1 基材塩化ビニル 粘着剤アクリル系 トラスコ品番207-2484 幅(mm)50 厚さ(mm)0.1 質量(g)600 長さ(m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする