GZCLT-5010YB 高輝度蓄光ギザギザテープ TRUSCO 63048887 GZCLT-5010YB 高輝度蓄光ギザギザテープ TRUSCO 63048887

高輝度蓄光ギザギザテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63048887 品番 GZCLT-5010YB
参考基準価格(税別)¥25,520 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

JIS規格(JC級)をクリアしています。
消灯後約8時間発光します。
蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。
高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。

用途
停電時の避難誘導に。
危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に
手すり・廊下・階段・出入口などの目印に
幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます
イエロー/ブラック テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.5 基材塩化ビニル 粘着剤アクリルウレタン系 特性蓄光 トラスコ品番207-2479 質量(g)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする