※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y102-0840 六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO 63049009 Y102-0840 六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO 63049009 Y102-0840 六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO 63049009

六角穴付止めネジ 棒先

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 63049009 品番 Y102-0840
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。

質量(g)130 材質/仕上スチール(SCM材) 寸法d(mm)M8 寸法L(mm)40 ねじピッチ(mm)1.25 六角穴対辺(mm)4.0 トラスコ品番207-4246 アズワン品番64-8781-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4524:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする