※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSM-M 縫い目がないフィットスムス手袋(10双入) TRUSCO 63049404 MSM-M 縫い目がないフィットスムス手袋(10双入) TRUSCO 63049404 MSM-M 縫い目がないフィットスムス手袋(10双入) TRUSCO 63049404

縫い目がないフィットスムス手袋(10双入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 63049404 品番 MSM-M
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

縫い目がないため発塵しにくいスムス手袋です。
伸縮性が抜群で手にしっかりフィットし、装着感が良好で作業性にも優れています。
指先部分をカットしてもほつれにくい手袋です。
厚みがあり、耐摩耗性に優れています。

質量(g)160 材質/仕上ナイロン、ポリウレタン ホワイト サイズM 厚さ(mm)0.8 全長(cm)22.5 手のひらまわり(cm)15.0 中指長(cm)6.5 指マチ無し 滑り止め効果無し 用途製品検査、機械操作、梱包、包装作業に。 トラスコ品番207-3647 機能耐摩耗性 アズワン品番64-8613-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする