RoHS2対応塩ビ使用 軽作業用すべり止め手袋(10双入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 63049429 品番 G10LR2-10
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

RoHS2対応(フタル酸フリー)の塩化ビニールのすべり止めを使用した薄手の軍手です。

サイズL 全長(cm)22 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 材質繊維部:ポリエステル約90%・綿約10%、すべり止め部:塩化ビニール(フタル酸フリー※RoHS2対応) ホワイト 質量(g)420 ゲージ数10 用途一般作業。 トラスコ品番207-1960 厚さ(mm)1.5 入数(双)10 色(手首部) アズワン品番64-8534-04 滑り止め効果すべり止め付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする