TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの すべり止め軍手
RoHS2対応塩ビ使用 軽作業用すべり止め手袋(10双入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
63049438
品番
G10MR2-10
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
RoHS2対応(フタル酸フリー)の塩化ビニールのすべり止めを使用した薄手の軍手です。
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
繊維部:ポリエステル約90%・綿約10%、すべり止め部:塩化ビニール(フタル酸フリー※RoHS2対応)
色
ホワイト
質量(g)
400
ゲージ数
10
用途
一般作業。
トラスコ品番
207-1959
厚さ(mm)
1.5
入数(双)
10
色(手首部)
赤
アズワン品番
64-8534-42
滑り止め効果
すべり止め付
RoHS指令(10物質対応)
対応