指又補強 混紡軍手(10双入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10双) 注文コード63049456 品番KG10G-10
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ほつれやすい親指と人差し指の指又周辺に補強用の編み込みを施した、耐久性に優れた手袋です。
樹脂補強タイプに比べ、編み込み補強は補強箇所周辺の糸が固くならないので、指の可動範囲を狭めることなく使用できます。

用途
一般作業に。
重作業に。
各種訓練に。
サイズフリー 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 材質綿:約35%、ポリエステル:約65% ホワイト 質量(g)520 ゲージ数7 トラスコ品番207-1972 厚さ(mm)2 入数(双)10 機能耐久性 色(手首部) アズワン品番64-8578-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする