TRUSCO
TRUSCOの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
TRUSCOの ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用血液型ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
63049474
品番
BSH-10030
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
所有者の識別や、血液型の記載に便利です。
汚れにくいハーフラミ加工です。
用途
ヘルメット用の会社名、氏名、血液型を記載するステッカーとして。
トラスコ品番
206-4694
長さ(mm)
100
幅(mm)
30
質量(g)
110
アズワン品番
64-8432-03
幅×長さ(mm)
30×100