TRUSCO
TRUSCOの 業務用掲示板/活動表
TRUSCOの カッティングシート
屋外用サインラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
シートサイズ
A3
注文コード
63049499
品番
AWLA3-10-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
シートサイズ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
屋外で使用できるラベルシールです。
好きな大きさにカットして使用もできます。
備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。
用途
警告・注意などのサイン表示に。
トラスコ品番
207-7358
色
白
質量(g)
280
ラベルサイズ(mm)
297×420
面付
1面
アズワン品番
64-8410-20
シートサイズ
A3
注意
※インクジェットプリンタではご使用になれません。