※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWLA4-10-W 屋外用サインラベル TRUSCO 63049517 AWLA4-10-W 屋外用サインラベル TRUSCO 63049517

屋外用サインラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 63049517 品番 AWLA4-10-W
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

屋外で使用できるラベルシールです。
好きな大きさにカットして使用もできます。
備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。

用途警告・注意などのサイン表示に。 トラスコ品番207-7363 質量(g)140 ラベルサイズ(mm)210×297 面付1面 アズワン品番64-8410-24 シートサイズA4
注意
※インクジェットプリンタではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする