MAKI-2010 自在クッション まきまき TRUSCO 63049535 MAKI-2010 自在クッション まきまき TRUSCO 63049535

自在クッション まきまき

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 63049535 品番 MAKI-2010
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

発泡材の中に針金が入っており接着剤を使用しなくても巻きつけ保持が可能です。
繰り返し使用できます。
必要な長さにカットして使えます。

用途屋内の安全対策として。 トラスコ品番207-4024 幅(mm)20 材質/仕上発泡ポリエチレン、芯:アルミ(MAKI-12、MAKI-1210)、芯:鉄(MAKI-20、MAKI-2010) イエロー 質量(g)250 長さ(m)1 アズワン品番64-8605-58
注意
※一度使用されますと曲げ癖がついてしまいます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする