TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの その他コーナーガード・クッション
自在クッション まきまき 端部キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
63049544
品番
CP-2
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
2mmの針金の先端保護が可能です。
用途
針金端部の保護として。
トラスコ品番
207-4020
幅(mm)
2
材質/仕上
ポリエチレン
色
アイボリー
サイズ
2mmの針金用
質量(g)
1
アズワン品番
64-8468-55