TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用事務用品
TRUSCOの クリーンルーム用クリーンテープ
クリーンルーム用ESDテープ セット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10巻)
注文コード
63049569
品番
CET1950-M10
参考基準価格(税別)
¥15,920
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ESDロゴが入ったESDテープです。
芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。
表面抵抗値:10#7#Ω/□
用途
半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。
クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。
質量(g)
750
材質/仕上
基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE
色
シルバー
幅(mm)
19
長さ(m)
50
厚さ(mm)
0.05±0.005
トラスコ品番
194-8113
注意
※クリーンパックではありません。