アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア_ウッドレスト シリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1076
奥行(mm)
610
高さ(mm)
743
注文コード
63049597
品番
WRB-D2(レザーAランク)
参考基準価格(税別)
¥246,100
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・高さ
など
1309
種類から選べます
他の種類を見る
天然木のぬくもりが優しい待合空間をつくりだします。
色番
MUL03
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1076×610×743
背もたれ
あり
肘掛
なし
人数
2人掛け
幅(mm)
1076
高さ(mm)
743
材質(本体)
ブナ成型合板
奥行(mm)
610
キャスター
なし
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません