TRUSCO
TRUSCOの 電子部品(オンボード)
TRUSCOの 機構部品(電子部品)
TRUSCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
基板端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
幅(mm)
15.7
長さ(mm)
17.5
セット内容
M6X10Lバインドビス
注文コード
63049955
品番
T4126ES
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・セット内容
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。
質量(g)
10.41
材質/仕上
基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
セット内容
M6X10Lバインドビス
長さ(mm)
17.5
幅(mm)
15.7
高さ(mm)
15.2
定格
130A
ビスの呼び
M6
トラスコ品番
207-5860
アズワン品番
64-8711-99