TRUSCO
TRUSCOの 電子部品(オンボード)
TRUSCOの 機構部品(電子部品)
TRUSCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
基板端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
幅(mm)
7.5
長さ(mm)
8.5
セット内容
M3X10Lバインドビス
注文コード
63050034
品番
T4132AS-15L
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・セット内容
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。
質量(g)
3.1
材質/仕上
基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
セット内容
M3X10Lバインドビス
長さ(mm)
8.5
幅(mm)
7.5
高さ(mm)
15
定格
20A
ビスの呼び
M3
トラスコ品番
207-5863
アズワン品番
64-8712-03